フランジサイズ40
材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)5〜60
仕様オーダーメイド仕様:標準
フランジタイプKF(NW)
ヒーターなし
オートスイッチ個数2ケ付
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5〜28V)
オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉
操作ポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オーダーメイド仕様標準
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし