※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYM-250W 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768938 TYM-250W 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768938 TYM-250W 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768938 TYM-250W 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768938 TYM-250W 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768938

樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20768938 品番 TYM-250W
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。

サイズ(cm)25 足幅3E トラスコ品番769-0495 ホワイト 質量(g)690 用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業 形状ローカット 規格JSAA B種認定 材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-13
用途:
工事作業時

新入社員の女性の足が21センチでなかなかこの大きさの安全靴がないところでこの靴を見つけました。カラーもおしゃれで重くなくとても歩きやすいそうです。小さめサイズこのまま残してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする