TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション (L字型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20769254
品番
TAC-138
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
9
用途
工事現場や工場の危険防止に
トラスコ品番
770-6022
幅(mm)
37
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ
小
質量(g)
100
長さ(m)
0.9
商品説明動画
安心クッション (L字型)
参考になった