曜日別特売
TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263
TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263
TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263
TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263
TAC-137 安心クッション (L字型) TRUSCO 20769263

安心クッション (L字型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)55
厚さ(mm)18
内容量1本注文コード20769263品番TAC-137
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止にオリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)18トラスコ品番770-6014幅(mm)55取付貼付タイプ(両面テープ付属)サイズ質量(g)320長さ(m)0.9

商品説明動画

安心クッション (L字型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769254
2018-11-10
用途: 車庫入れ
運輸・通信業

車庫入れの時に、壁の色と違うようにしたのでコーナーをはっきり意識できるようになった。
間違って当ててしまって時にもクッションとして効果を期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする