※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC61YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769297 TAC61YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769297 TAC61YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769297

安心クッション (L字型・油面接着仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20769297 品番 TAC61YS
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

ライトグレー 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)4 用途工場内の衝突事故対策に トラスコ品番764-7417 幅(mm)18 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) サイズ極細 質量(g)25 長さ(m)0.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20769394
2025-10-24
用途:
リハビリ器具支柱養生
製造業

テープも貼りやすく作業性も良かった。クッション性も悪くないと思います。耐硬化性も悪くなさそう。

対象商品:
20769455
2020-04-27
用途:
精密検査の作業時
その他業種

改善してほしいところは綺麗にカットできるようにしてほしい。デスクの形状に合わせてカッターでカットしましたが、よく見ると綺麗に切れていない。両面テープが付属品として付いていたのが良かったです。
また、商品名のとおり、デスクに身体を付けても痛くないですし、製品の落下防止にもなるので、安心して作業ができます。

対象商品:
20769324
2017-01-25
用途:
丸いボードの外周に沿って貼り付ける
山田駐車管理 様 (サービス業)

ボードの外周がカバーされて、ボード本体が床面に当たっても、床にキズがつくことも無くなり、大変使い勝手が良くなりました。

対象商品:
20769385
2017-02-22
用途:
駐車場の角柱に接着

黄色は非常に見やすくて注意喚起で使用するので 
この厚さでいいですが
柱の保護なら これより厚いのがいいでしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする