曜日別特売
TAC-132YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769376

 

TAC-132YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769376
TAC-132YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769376
TAC-132YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769376

安心クッション (L字型・油面接着仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄×黒
幅(mm)24
厚さ(mm)6
内容量1本注文コード20769376品番TAC-132YS
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の衝突事故対策に黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)6トラスコ品番764-7191幅(mm)24取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)サイズ質量(g)50長さ(m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769394
2025-10-24
用途: リハビリ器具支柱養生
製造業

テープも貼りやすく作業性も良かった。クッション性も悪くないと思います。耐硬化性も悪くなさそう。

対象商品 : 20769455
2020-04-27
用途: 精密検査の作業時
その他業種

改善してほしいところは綺麗にカットできるようにしてほしい。デスクの形状に合わせてカッターでカットしましたが、よく見ると綺麗に切れていない。両面テープが付属品として付いていたのが良かったです。
また、商品名のとおり、デスクに身体を付けても痛くないですし、製品の落下防止にもなるので、安心して作業ができます。

対象商品 : 20769324
2017-01-25
用途: 丸いボードの外周に沿って貼り付ける
山田駐車管理サービス業

ボードの外周がカバーされて、ボード本体が床面に当たっても、床にキズがつくことも無くなり、大変使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 20769385
2017-02-22
用途: 駐車場の角柱に接着

黄色は非常に見やすくて注意喚起で使用するので 
この厚さでいいですが
柱の保護なら これより厚いのがいいでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする