※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC15YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769412 TAC15YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769412 TAC15YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769412

安心クッション (L字型・油面接着仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20769412 品番 TAC15YS
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

アイボリー 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 用途工場内の衝突事故対策に トラスコ品番764-7221 幅(mm)37 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) サイズ 質量(g)100 長さ(m)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20769394
2025-10-24
用途:
リハビリ器具支柱養生
製造業

テープも貼りやすく作業性も良かった。クッション性も悪くないと思います。耐硬化性も悪くなさそう。

対象商品:
20769455
2020-04-27
用途:
精密検査の作業時
その他業種

改善してほしいところは綺麗にカットできるようにしてほしい。デスクの形状に合わせてカッターでカットしましたが、よく見ると綺麗に切れていない。両面テープが付属品として付いていたのが良かったです。
また、商品名のとおり、デスクに身体を付けても痛くないですし、製品の落下防止にもなるので、安心して作業ができます。

対象商品:
20769324
2017-01-25
用途:
丸いボードの外周に沿って貼り付ける
山田駐車管理 様 (サービス業)

ボードの外周がカバーされて、ボード本体が床面に当たっても、床にキズがつくことも無くなり、大変使い勝手が良くなりました。

対象商品:
20769385
2017-02-22
用途:
駐車場の角柱に接着

黄色は非常に見やすくて注意喚起で使用するので 
この厚さでいいですが
柱の保護なら これより厚いのがいいでしょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする