※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20769507
品番
T10AC-138
参考基準価格(税別)
¥13,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
9
用途
工事現場や工場の危険防止に
トラスコ品番
768-6854
幅(mm)
37
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ
小
質量(g)
1000
長さ(m)
0.9
商品説明動画
安心クッション(L字型)
参考になった