※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10AC-137 安心クッション(L字型) TRUSCO 20769516 T10AC-137 安心クッション(L字型) TRUSCO 20769516 T10AC-137 安心クッション(L字型) TRUSCO 20769516 T10AC-137 安心クッション(L字型) TRUSCO 20769516

安心クッション(L字型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 20769516 品番 T10AC-137
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

オリーブドラブ 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)18 用途工事現場や工場の危険防止に トラスコ品番768-6846 幅(mm)55 取付貼付タイプ(両面テープ付属) サイズ 質量(g)3200 長さ(m)0.9

商品説明動画

安心クッション(L字型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする