TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの コーナー用
安心クッション (コーナー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20769726
品番
TAC-140
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
9
用途
工事現場や工場の危険防止に
トラスコ品番
768-6871
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
高さ(mm)
31
質量(g)
15
縦(mm)
70
横(mm)
70