※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-139 安心クッション (コーナー型) TRUSCO 20769735 TAC-139 安心クッション (コーナー型) TRUSCO 20769735 TAC-139 安心クッション (コーナー型) TRUSCO 20769735 TAC-139 安心クッション (コーナー型) TRUSCO 20769735

安心クッション (コーナー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20769735 品番 TAC-139
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

オリーブドラブ 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)18 用途工事現場や工場の危険防止に トラスコ品番768-6862 取付貼付タイプ(両面テープ付属) 高さ(mm)48 質量(g)30 縦(mm)70 横(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする