単管バリケード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20769778 品番 TTB-806-GN
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)

材質ポリプロピレン(PP) グリーン 間口(mm)637 用途工事現場の区域管理に トラスコ品番759-6723 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20769778
2020-02-13
用途:
ロールペーパーホルダーに使用
製造業

プラスチック製なので軽いわりに、作りはしっかりしています。
移動も楽らく!
欲を言えば、足もプラスチックで滑りやすいので、ゴム足みたいな物を付けられるとありがたいです。

対象商品:
20769778
2018-11-13
用途:
バリケード用
サービス業

侵入禁止のバリケードとして使用。単管パイプの長さを代えれば長くも短かくもなるので便利だと思います。あとはずっと外に置きっぱなしなので、耐久性がどれだけか…。

対象商品:
20769778
2017-04-05
用途:
駐車場の仕切りに使用してます。
ジョイフルセンター 様

丈夫でガタが無く、見た目も綺麗で駐車場の仕切りに最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする