TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの バリケード
TRUSCOの 単管バリケード
単管バリケード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
20769796
品番
TTCK-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
材質
EVA
色
オレンジ
幅(mm)
110
用途
作業員の安全に、工事現場の美観に
トラスコ品番
759-6685
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
90
奥行(mm)
54
適合パイプ径(Φmm)
48.6