TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの バリケード
TRUSCOの 単管バリケード
単管バリケード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
20769805
品番
TTCK-Y
参考基準価格(税別)
¥15,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
材質
EVA
色
イエロー
幅(mm)
110
用途
作業員の安全に、工事現場の美観に
トラスコ品番
759-6677
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
90
奥行(mm)
54
適合パイプ径(Φmm)
48.6