プラチェーン(30m)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20769832 品番 TPC-6R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

レッド 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)30 トラスコ品番759-6791 質量(kg)2.85 径(mm)6
注意
※吊り下げ用には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582277
2019-10-25
用途:
敷地の囲い

今までのチェーンがどれも一年持たないので耐久性に期待してこちらを選びましたが一年半で破断しました。
五年ほど持ってくれるとありがたいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
48935187
2018-12-16
用途:
駐車場の仕切りに使用
有限会社アトミック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中々このサイズと価格帯が限られています。6mmは沢山あるのですが8mmは少ない中でも使い易い商品でした。

対象商品:
39582277
2018-10-31
用途:
マンションの駐輪禁止ゾーンに使用させて頂いています
その他業種

発注後1日で入手でき、マンションの公開空地歩道の駐輪禁止に大変助かっています。

対象商品:
48935187
2018-05-08
用途:
駐車場の部外者防止のため
卸売・小売業

この商品自体に問題はないのですが、使用用途的には、ひもの方が良いのかなと思っています。

対象商品:
48935144
2016-11-01
用途:
駐車場の囲い用

購入時の発色は、はっきりしています。このまま劣化せずにいてくれれば素晴らしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39582277
2016-11-08
用途:
駐車場の入り口管理
学校法人小樽桂岡学園 様

軽いが強度的にもう少し太めのサイズの方が耐久性あり

対象商品:
39582277
2013-03-12
用途:
収納ラックのはみ出し防止

思った以上に丈夫で、使い勝手も良い。 今後も様々な用途に使っていきたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする