TST-BR バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769875 TST-BR バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769875 TST-BR バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769875 TST-BR バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769875

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20769875 品番TST-BR
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

グレー 付属品テープクリップ付(1個) トラスコ品番759-6502 材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE) 質量(g)236 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
注意
※標示テープ(非粘着)は別売りとなります。テープは幅70mm以下、長さ5mを目安にご用意ください。
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする