曜日別特売
TST-BR-2 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769893

 

TST-BR-2 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769893
TST-BR-2 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769893
TST-BR-2 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769893
TST-BR-2 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 20769893

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20769893品番TST-BR-2
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りにグレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60トラスコ品番759-6499材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255表示内容きけん立入禁止シート厚さ(mm)0.1
注意
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。
※市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする