TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 保安・工事灯
TRUSCOの コーン用セーフティライト
パタパタコーン用LEDフラッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20769927
品番
TCCP-LED
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途
工事現場や駐車場などの警告、注意喚起に
トラスコ品番
762-4867
材質
本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂
幅(mm)
44.3
高さ(mm)
95
質量(g)
26
電源
単4形乾電池(2個)別売
注意
※TCCP-LEDはパタパタコーン専用です。
※他のカットコーンには取り付けできませんのでご注意ください。