安全コーン

(19件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20769936 品番 TCC-W
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

材質ポリエチレン(PE) ホワイト デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途工事現場や駐車場 トラスコ品番759-6596 幅(mm)380 質量(g)850
注意
※ブラック色、ブラウン色は暗い所では見えにくくなりますので設置場所にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16263503
2023-09-14
用途:
常時駐車場で
医療・福祉・介護関連業

色がいい。庭に違和感なく置けていい感じです。追加でまた購入します!

1人が参考にしています
対象商品:
16263503
2022-10-23
用途:
店舗駐車場前に

シャッター付き駐車場が歩道に面しており、しばしば一時駐車車両が前に停まって、自車の出し入れに支障を来していました。他では見ない茶色が、周囲の雰囲気を壊さず、置きやすいとおもいます。

対象商品:
16263503
2021-05-17
用途:
定休日の駐車場の出入り口
製造業

お値段の割にとてもしっかりしてて いい商品でした^ ^
色も落ち着いたプラウンで 気に入ってます!!
この商品はお買い得でした^ ^

1人が参考にしています
対象商品:
20769936
2021-03-27
用途:
店舗用

勝手に駐車されてしまうので購入しました。
黒や白が珍しくてTRUSCOなので安心して買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
16263503
2021-03-06
用途:
敷地内への侵入防止に
有限会社ペットケア 様 (サービス業)

静かな別荘地内に自宅があるのですが、近所に作業に来た車が無断で駐車していくことを防ぐのに購入しました。
赤いコーンだと工事してますみたいな感じになりますが、この製品だと環境になじんでとてもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16263503
2021-03-24
用途:
駐車スペースの案内
サービス業

落ち着いた色合いなので、目立ち過ぎないでほしい場所にはありがたいコーンです。

1人が参考にしています
対象商品:
16263503
2020-12-04
用途:
施設の立ち入り禁止区域への常設
教育・研究機関

常々店舗の立ち入り禁止空気にお客様が立ち入ってしまうことが問題になっており、最初は金属製のパーテーションポールとチェーンで区切っていました。

しかしお客様には見えにくかったようで、ポールを倒されたりしてかえって危ないとスタッフ間では困っていました。こちらはブランドのイメージを壊すことのないブラウンでありつつ、コーンの機能性もあり、視認しやすくなって導入してよかったと思います。落ち着いた色あいはとてもありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16263503
2020-09-24
用途:
バリケード用
飲食業

品質は一般的なコーンですが茶色が助かります。
赤や黄は工事現場をイメージさせますが、茶色は落ち着いた色合いでさりげなく設置出来ますので大変貴重です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする