※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20770006
品番
TGB-RW15
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
色
レッド/ホワイト
長さ(m)
1.61
用途
工事現場や駐車場に
トラスコ品番
759-6553
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
質量(g)
230