TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
伸縮ガードバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20770042
品番
TGBS-RW-20
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
長さが1.2m〜2mまで伸縮します。
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
色
レッド/ホワイト
長さ(m)
1.2〜2.0
用途
工事現場や駐車場に
トラスコ品番
759-6707
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
質量(g)
449