曜日別特売
TC4-BR-1 バリアライン(コーン用) TRUSCO 20770067

TC4-BR-1 バリアライン(コーン用) TRUSCO 20770067
TC4-BR-1 バリアライン(コーン用) TRUSCO 20770067
TC4-BR-1 バリアライン(コーン用) TRUSCO 20770067

バリアライン(コーン用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容トラ
内容量1個注文コード20770067品番TC4-BR-1
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

用途
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60トラスコ品番759-6448材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
注意
※受け側ジョイントパーツ(TC4-BR-J)は別売りとなります。
※市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする