TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの バリアリール
カットコーン用バリアライン コーンジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20770085
品番
TC4-BR-J
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
バリアライン用の受け側コーンジョイントパーツです。
テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
色
ブラック
適合
バリアラインTC4-BRシリーズ
トラスコ品番
759-6472
材質
本体:ポリエチレン(PE)
質量(g)
37
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×206
注意
※本商品単体では使用できません。別途「バリアライン」本体(品番:TC4-BR、TC4-BR-1、TC4-BR-2)をお買い求めください。