混合計量タンク

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20770277 品番TO-KT5
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

25:1、50:1の他10:1〜100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。

容量(L)5 用途混合ガソリンを調合するためのタンク トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリン別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20770277
2024-07-11
用途:
混合燃料の作成
製造業

25対1の混合燃料作成には非常にわかりやすい作りになっています。残念ながら自身が使用するのは50対1でありしっかり確認する必要がありますが、作業には特に問題ありません

対象商品:
20770277
2023-07-11
用途:
燃料作り
Mio preferito 様 (飲食業)

サイズ感はコンパクトで扱いやすいです。燃料入れる際の燃料こぼれを防ぐ工夫が欲しいです。

対象商品:
20770277
2021-08-04
用途:
農機具用
自動車・二輪車・自転車関連業

25:1と50:1と比率の違う燃料を準備するのに、やっぱり二つ必要かと思い購入しました。私でも簡単に混合ガソリンが作れると妻も感心していました。

対象商品:
20770277
2020-02-06
用途:
モーターバラグライダーの混合ガソリン
自動車・二輪車・自転車関連業

濃い混合量しか作れない
タンクがあるが、これは
1:50の混合ガソリンが作れて便利

対象商品:
20770277
2020-04-13
用途:
オートバイの混合燃料作成時

10回程度で中栓の内フタが、割れて破損してしまいました。
このフタが壊れると、使用が困難になり、お薦めできませんね。
本体は問題ないですが、中栓の内フタは欠陥と思われます。

メーカーに問合せたところ、以下回答がありました。
販売店様にTO-KT5用 中栓F864とご注文下さい。

が、モノタロウさんでは扱ってないようですね。

6人が参考にしています
対象商品:
20770277
2020-02-24
用途:
草刈り時に使用
農・林・水産業

非常に使いやすく助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
20770277
2018-07-18
用途:
草刈り機械の混合油の調合
中嶋農園 様 (農・林・水産業)

とても簡単に混合油が作れます。作った混合油は別容器に保管することも可能ですし、使い切れるようだったら持ち運びにも便利です。

対象商品:
20770277
2017-09-11
用途:
草刈り機の混合油を作る。

外形がしっかりし、材質も良さそうで丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする