モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
20770304
品番
A-0812
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
770-4241
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
80×120
用途
部品などの保管、管理
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
180
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
ポリ袋・ゴミ袋
ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明) TRUSCO
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明) TRUSCO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります
ポリ袋(ゴミ袋)
地域指定ゴミ袋
取っ手付きポリ袋
土のう袋
がら袋
アスベスト廃棄用袋
新聞・雑誌収納袋
特殊用途ポリ袋
ゴミ袋関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品