※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
20770338
品番
A-4055
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
765-3735
入数(枚)
50
寸法(横×縦)(mm)
400×550
用途
部品などの保管、管理
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.02