※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN-1205 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770426 TKN-1205 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770426 TKN-1205 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770426

ミシン目入り気泡緩衝材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20770426 品番 TKN-1205
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 長さ(m)5 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用 仕様2層タイプ トラスコ品番759-6421 厚さ(mm)4 質量(g)330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする