TKN-1210 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN-1210 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770435
TKN-1210 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770435
TKN-1210 ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO 20770435

ミシン目入り気泡緩衝材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)1200
長さ(m)10
内容量1本注文コード20770435品番TKN-1210
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。

用途
弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200長さ(m)10空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造2層仕様2層タイプトラスコ品番759-6430厚さ(mm)4質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする