※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-25K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5〜28V) オートスイッチ個数2ケ付 注文コード20770454 品番XLDV-25K-M9PLA-5HU
参考基準価格(税別)¥100,820 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は材質・オートスイッチ種類・オートスイッチ個数など30種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25 電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット リード線長さ600mm 材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) オートスイッチ個数2ケ付 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5〜28V) オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉 CE-対応品- 電磁弁フランジ面:左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする