TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機本体
樹脂バックル付結束ベルト 鍵付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20771196
品番
TIB-KLS-MA25
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
幅(mm)
25
長さ(m)
3
ベルト色
黒
トラスコ品番
769-1033
質量(g)
89
用途
商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ
材質
バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.2
最大使用荷重(kg)
50.9