※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLB-WG-KB50 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO 20771232 TLB-WG-KB50 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO 20771232 TLB-WG-KB50 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO 20771232

耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20771232 品番 TLB-WG-KB50
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。

幅(mm)50 長さ(m)3 ベルト色 用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 トラスコ品番769-1084 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.0 質量(g)189 最大使用荷重(kg)102.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20771223
2024-04-14
用途:
セキュリティーカメラの固定用

防犯カメラを支柱に固定するのに使用。
支柱の直径が260mm程度なので余るぐらいの長さですが切って使用しました。
バックルの固定度はよく、しっかりと食いついています。
ベルトも収縮がないので取り付け後の緩みも発生していません。
(雨のかからない屋外で使用しています)

対象商品:
20771232
2024-07-20
用途:
使いやすいサイズ
brocadedoll工房 様

折畳み用のゴミ箱の固定用取り付けに購入とても重宝しています

対象商品:
20771223
2022-05-06
用途:
鋼材の転倒防止

鋼材の立掛け台の転倒防止に使用。結わえておくだけだが、着脱が簡単でよい。

対象商品:
20771223
2017-11-17
用途:
車内の荷物の固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

20sの物を固定する為に購入
購入して間もないですが、大丈夫そうです。運転に集中出来ます。

2人が参考にしています
2016-10-26
用途:
什器梱包通い箱の結束
良品功房 様

50o幅でベルトも頑丈で、バックルタイプなので取外し簡単です。
バックルが壊れない限りは長期で利用できます。
リピーターです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする