TCH-436 段ボールホルダー TRUSCO 20771248 TCH-436 段ボールホルダー TRUSCO 20771248 TCH-436 段ボールホルダー TRUSCO 20771248 TCH-436 段ボールホルダー TRUSCO 20771248

段ボールホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20771248 品番TCH-436
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。

用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126 品名段ボールクリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20771248
2020-08-26
用途:
ダンボール箱の蓋の固定

ダンボール箱の蓋を開ききった状態で固定するホルダーはたくさんあるが、蓋を立てた状態で固定できるホルダーを探していた。このホルダーは蓋を立てた状態で固定できるので、段ボール箱を深く利用できる。使用例の写真のように1セット(2個)あれば対角で固定できるが、力が加わるとズレてくるので、2セット使用し4隅で使用している。使わない時は半分に折りたためてたためてパチンと固定できるが、あまりその必要性を感じない。どちらかといえば90度で固定出来たほうがよい。それよりは、蓋を外側に開く方向に力が加わった時に、ずれるのを防げるように、画びょうがさせる穴とか、段ボールに食い込むギザギザがあれば良いなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20771248
2017-07-12
用途:
ベニヤ板で組み立て式ブースを作る
工房「木馬とキッチン」 様

段ボールだけでなくベニヤ板などを直角に繋ぐのにちょうど良い。
パネルで組み立て式のブースを作ることができて重宝してます。
直角が固定できるとなお良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする