ナイロン手袋PU手のひらコートロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード20771512 品番TGL-3131L-10P-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。
通気性に優れムレにくく快適です。
長い袖口が前腕部を保護します。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。

サイズM 用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、農業、ガーデニング トラスコ品番770-0601 材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)1 材質/仕上ナイロン ホワイト 質量(g)310 規格EN388(CE4131) 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 EN388規格EN388(CE4131)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20771528
2019-09-10
用途:
インサート成形時
製造業

【RoHS2(物質10)】にも対応しており、証明書も発行して頂きました。
商品的には高温な製品にも関わらず問題なく使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする