TBS-7G 両面すべり止付き軍手 TRUSCO 20771598 TBS-7G 両面すべり止付き軍手 TRUSCO 20771598 TBS-7G 両面すべり止付き軍手 TRUSCO 20771598

両面すべり止付き軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20771598 品番TBS-7G
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

両面にすべり止めがついています。
装着する際に左右分けをする必要がありません。
左右兼用で使用でき、経済的です。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質手袋部:綿・ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール樹脂(PVC) ホワイト 質量(g)80 ゲージ数7 入数(双)1 用途一般作業 トラスコ品番762-2872 厚さ(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20771598
2016-05-30
用途:
運搬作業等
農・林・水産業

作業するといつも右手の指先ばかり穴が開いてしまい、左のゴム付き軍手がたまってしまっていたので、今回たまった軍手の処理に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする