曜日別特売
DPM-2362 ニトリル薄手手袋(裏毛なし) TRUSCO 20771607

ニトリル薄手手袋(裏毛なし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード20771607品番DPM-2362
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。
指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
独特のすべり止め加工をしています。
ニオイが少ないです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業サイズS全長(cm)30中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18.7材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:植毛なしブルー厚さ(mm)0.2入数(双)1機能抗菌加工仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番765-5606質量(g)30規格食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771607
2022-01-25
用途: アルコールでの脱脂、塗装時
株式会社オーテック環境

諸々の作業時に使用中。
以前使っていた他メーカー同等の品から、最近コチラに替えた。
強度、耐ケミカル、脱着のスムーズ感ともに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする