カラーニトリル背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20771643 品番 TGL-3395SP-RB-S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン・スパンデックス ロイヤルブルー 材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR) ゲージ数15 機能軽量・柔軟性 入数(双)1 用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業 トラスコ品番770-0709 厚さ(mm)1 質量(g)27 EN388規格EN388(CE4122)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする