TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
20771826
品番
DPM-1833-S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
サイズ
S
用途
食品加工
トラスコ品番
765-5592
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
質量(g)
175
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
28
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス