TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
20771835
品番
DPM-1833-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
サイズ
M
用途
食品加工
トラスコ品番
768-7672
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
質量(g)
186
タイプ
粉なし
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合品
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
粉有無
粉なし
エンボス加工
内エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20771835
DPM-1833-M
08403595
DPM-1833 M
ポリエチレン手袋
TRUSCO
1パック(100枚)
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました