※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン使い捨て手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード20771844 品番DPM-1833-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。

サイズL 用途食品加工 トラスコ品番768-7664 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.025 半透明 質量(g)190 タイプ粉なし 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 全長(cm)28 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)30 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20771844 DPM-1833-L 08403586 DPM-1833 L ポリエチレン手袋 TRUSCO ポリエチレン手袋 TRUSCO 1パック(100枚) 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする