※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-63DL

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 注文コード20771854 品番XLDV-63DL-A90B-5GU
参考基準価格(税別)¥185,960 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ63 電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁開 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 CE-対応品- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする