TRUSCO
TRUSCOの インナー手袋
カーボン・ナイロンインナー手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20771887
品番
TGL-9000-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
サイズ
S
用途
精密作業、電気・電子部品組み立て作業
トラスコ品番
770-1098
材質
カーボン/ナイロン
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
カーボン/ナイロン
色
グレー
質量(g)
17
入数(双)
1
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
抵抗値(Ω)
10
6〜8