カーボン・ナイロンインナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20771905 品番TGL-9000-L
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。

サイズL 用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業 トラスコ品番770-1071 材質カーボン/ナイロン 厚さ(mm)0.9 材質/仕上カーボン/ナイロン グレー 質量(g)19 入数(双)1 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 抵抗値(Ω)106〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする