TRUSCO
TRUSCOの インナー手袋
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20771923
品番
TGL-9011-M
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
サイズ
M
用途
精密作業、電気・電子部品組み立て作業
トラスコ品番
770-1110
材質
手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
カーボン/ナイロン
色
グレー
質量(g)
21
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
指先コート
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
抵抗値(Ω)
10
6〜8