※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの 卓上型
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
PNP出力
注文コード
20772028
品番
IZF10R-P-ZB
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
風量調整機能付きです
ブラケット
ブラケット付属
出力仕様
PNP出力
電源ケーブル
電源ケーブル(10m)付属
材質
(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン
風量(m
3
/min)
0.19〜0.80 m^
電源電圧(V)
DC21.6〜26.4(DC24V ±10%以内)
消費電流(mA)
270以下
使用周囲温度(℃)
0〜50
電圧印加方式
DC方式
印加電圧(kV)
±5
イオン発生方式
コロナ放電式
使用周囲湿度(%RH)
35〜80(結露なきこと)
CADデータダウンロード