※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20772325 品番 TR-MM25
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。

材質高発泡ポリエチレン 用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 トラスコ品番751-7386 形状丸形 直径(Φmm)25 質量(g)30 長さ(m)2 適合目地幅(mm)17〜21 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772325
2021-11-22
用途:
床の隙間埋めで使用
医療・福祉・介護関連業

弾性があるので適合サイズよりやや小さめの隙間でも無理くり押し込めば入る。入らない場合、カッターで縦に削ぎ落とすことができるのでやや大きめでも問題ない。

対象商品:
20772334
2018-12-06
用途:
隙間の補修
神明精米 様 (製造業)

サイズの種類も豊富で、弾力があり十分な耐久性もあります。

対象商品:
20772325
2019-01-17
用途:
隙間埋め
建設業・工事業

商品画像と全く違う袋、状態でした。
送られてきたて状態でしたの画像が記載されていたら購入していません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。画像変更させて頂きます。

対象商品:
20772334
2019-01-17
用途:
隙間埋め
建設業・工事業

商品画像と全く違う袋、状態でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品画像は代表画像として登録させていただいております。申し訳ございませんがご了承・ご理解の程よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする