JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20772422 品番 T802-151
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。

表示内容禁煙 取付穴4ヵ所 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム トラスコ品番768-3812 縦(mm)450 横(mm)300 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772386
2024-08-13
用途:
進入禁止場所
有限会社東海荘分舘 様 (サービス業)

大きさも丁度よく、文字もしっかりしていてわかりやす。

対象商品:
31253077
2023-08-23
用途:
注意喚起看板
不動産業

少し小さいようですが視認性はよいため相応の効果は期待できそうです。

対象商品:
20772386
2020-08-05
用途:
一般の人が構内へ入らない様に注意喚起する標識です。
岐阜倉庫運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

表示が分かりやすくプレートの大きさも良かったです。

対象商品:
20772386
2018-01-18
用途:
施設の入り口に

AUTHORIZED PERSONS ONLY の表現は、AUTHORIZED PERSONNEL ONLY の方が、単純に「人」というよりは、正式に出入りの権限を有する「職員」のようなイメージになり、一般私人を排除していますというニュアンスがでますので、変えていただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする