JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20772605 品番 T807-48A
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。

文字内容喫煙所 取付粘着シール 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質ペットフィルムステッカー トラスコ品番768-3995 厚さ(mm)0.1 質量(g)26 縦(mm)300 横(mm)200
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772605
2018-07-17
用途:
喫煙所利用時、客人案内時
株式会社イングコーポレーション 様 (卸売・小売業)

見た印象そのままわかりやすい表示の為、お客様も間違えることなく喫煙所を利用することができ購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする