抗菌ビニロン前掛(胸当)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20772632 品番 TVL-MK-W-L
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。

ホワイト 材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン) 質量(g)450 タイプ胸当 幅(cm)90 着丈(cm)120 機能抗菌、防カビ ひも長(cm)80(3本) サイズL 用途食品・水産加工他、水・油仕事 トラスコ品番761-6236 種別前掛 生地厚(mm)0.38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
鍍金作業時
藤田鍍金工業株式会社 様

二重になっているので丈夫かと思いましたが、意外と一寸引っかけただけですぐ穴が開きます。それでも他のよりはいくらかましです。

対象商品:
08409396
2018-01-06
用途:
野菜の入ったダンボールの開梱等
製造業

サイズの品ぞろえが欲しいですね。それと、人により肩が凝る人がいます、背中でクロスのタイプは無いでしょうか。

対象商品:
08409396
2017-02-13
用途:
水を扱う作業に使います。
株式会社山本工業所 様 (製造業)

満足はしていますが、ひもの長さが足らないのと、ひもがほどけ易いのが困ります。マジックテープみたいにならないですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする