TDC-E103 ジーンズ作業用エプロン TRUSCO 20772666 TDC-E103 ジーンズ作業用エプロン TRUSCO 20772666 TDC-E103 ジーンズ作業用エプロン TRUSCO 20772666

ジーンズ作業用エプロン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20772666 品番TDC-E103
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫なデニム素材でできたエプロンです。
ポケット5個付きで小物収納に便利です。
首掛け紐は長さ調整可能です。

ブラック サイズフリー 用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業に トラスコ品番768-9781 種別エプロン 材質綿、バックル部:プラスチック 質量(g)350 幅(cm)60 着丈(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772666
2024-01-22
用途:
工場作業
製造業

首の紐短過ぎ。ポケットのフェイクレザーボロになる。サイズ展開増したら?

対象商品:
20772666
2020-02-07
用途:
荷物梱包作業
吉岡農業 様 (農・林・水産業)

プロ用です。
生地、サイズ感、使い心地、言う事無しの商品です。
自身は、177cm 70kg

対象商品:
20772666
2018-09-27
用途:
何の作業にも使えて便利である。
有限会社クリーンみず穂 様 (農・林・水産業)

エプロンは、どの作業にも使うことが出来特に後ろをクロスすることによってエプロンが動かなくなるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする