TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 足カバー/脚絆
TRUSCOの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューズカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
注文コード
20772693
品番
TSC-5M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
材質
ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色
青
用途
工場、事務所の床汚れ防止
仕様
底部滑り止め
適合
22.0〜25.5cm
トラスコ品番
763-8264
区分
使い捨て
質量(g)
125
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
特性
防じん
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。